Parker
Parker 流量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
S
動作温度(℃)
60
注文コード
47954525
品番
S.800004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
液体フローインジケータ.変動流インジケータは内部にフロート、外側の表示スリーブに目盛り付き流量スケールが印加されています。いずれも流量の増加に従い、較正済みのスプリングに逆らってピストンを動かすピストン差圧技術を利用しています。.精度±2%再現性±1%動作圧力10バール最大動作温度60最大精度を実現するには垂直平面への取り付けが必要
シリーズ
S
最大流量(L/min)
22
検出方式
可変面積式
接続
3/4BSP
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
60
最小流量(L/min)
4
パイプ直径(inch)
3/4
監視対象
液体