カーボンベスト単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47955400 品番 EH32190N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト(バッテリー別売り)。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。

ブラック サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 着丈(cm)61
注意
※低温やけどにご注意ください。使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。バッテリーは付属しておりません。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする