クロスラインレーザー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47955585 品番QUIGO PLUS
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。
等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。
付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。
様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47955585
2024-05-07
用途:
ガーデニング

庭を区画して草花を植えました。屋外での使用には若干難があります。
水平、垂直のラインは非常に見にくい。ラインの好転が見える程度の光量しかないです。直射日光がを避けるよう工夫が必要です。

対象商品:
47955585
2024-03-13
用途:
電気工事、配管工事、水道配管工事等々
株式会社富岡食品 様

水平鉛直が出し易い。下部固定にマグネットがあると用途が広がるので可能であれば追加戴きたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする