2Dゴースト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47955680 品番 ACR-GHOST-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

可愛らしいゴーストたちが目をキラキラ輝かせてフワフワと浮遊しています。他のハロウィンモチーフと組み合わせると、さらにハロウィンイメージが拡がります。

用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。 仕様両面使用可能、連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨 タイプA 電圧(V)100 消費電力(W)3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×690×20 LED使用数(個)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする