アミューズ
アミューズの 照明器具
アミューズの 住宅・店舗照明
アミューズの 仮設装飾用ライト
ペンギン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47955759
品番
ACR-PE-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
冬だけでなく夏の装飾にもピッタリなペンギンです。カッコ良く、キュートな出で立ちは、たくさんのお客様から愛されています。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
付属品
トランス
仕様
連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
タイプ
A
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
560×1300×400
LED使用数(個)
1528
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません