アミューズ
アミューズの 照明器具
アミューズの 住宅・店舗照明
アミューズの 仮設装飾用ライト
ギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47955804
品番
ACR-GB-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色とりどりの彩色を施した見るだけで心躍るギフトボックスです。積み上げて高さを出す装飾や、他のモチーフと組合わせることでデザインの幅が広がります。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
組み立てあり(リボン組立式)、連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
色
レッド
サイズ
小
電圧(V)
100
消費電力(W)
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×330×220
LED使用数(個)
210
注意
※組み立てが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。