スノーリーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47955969 品番 ALRM-TC-SLFL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ツインクル球を含んだロープライトの効果により、きらきらと輝いているように見える結晶のモチーフです。ロマンティックに光り輝く、冬の演出にご使用ください。

用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。 仕様連結不可、常時点灯(キラキラ点滅)、防雨 サイズ 電圧(V)100 消費電力(W)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×15 LED使用数(個)338
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする