曜日別特売
ALPSⅡ-100BC プレミアムスリムLEDストリングライトⅡ アミューズ 47956100

プレミアムスリムLEDストリングライトⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コード:クリア
光色ブルー
内容量1本注文コード47956100品番ALPSⅡ-100BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

真正面から球を見ると、まぶしいばかりに光り輝く、集光球を使用したプレミアム仕様のストリングライトです。木々が風で揺れたり、見る角度を変えることによって光の強弱が変わるためキラキラと宝石の輝きのような印象を与えます。

用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様集光球、常時点灯、防雨、連結10本までコード:クリア長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2光色ブルーLED使用数(個)100防水性IP65
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする