CY-N10S やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 47956967 CY-N10S やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 47956967 CY-N10S やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 47956967 CY-N10S やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 47956967

やわらかエコ湯たんぽプレミアム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47956967 品番CY-N10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,058
販売価格(税別)
2,780
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10 ブラウン 質量(g)1310(カバー含む) 消費電力(W)270 電源電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約5〜15 電源コード(cm)70 温度設定65 保温時間(h)2〜10(使用環境による)

商品説明動画

やわらかエコ湯たんぽプレミアム CY-N10S
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする