HDL-0951 充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション 47956994

 

HDL-0951 充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション 47956994
HDL-0951 充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション 47956994
HDL-0951 充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション 47956994

充電式丸形シェーバー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47956994品番HDL-0951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。

用途
洗顔時に。お髭剃りに。
セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])6300±5%定格電圧(V)DC5/0.2A本体寸法(mm)約Φ41×60使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。)電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。商品タイプ本体
注意
※分解、修理、改造はおこなわないでください。刃を肌に強く押しつけたりしないでください。内部の刃部(金属部)は、手で触れないでください。家族や他人との共用はしないでください。小さなお子様には使わせないでください。幼児の手の届くところで使用しないでください。浴室や湿気の多いところでは使用、保管しないでください。本体は水洗いしないでください。使用箇所周辺に皮膚の病気や怪我を負っている方は使用しないでください。強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。本来の用途以外には使用しないでください。屋外や窓際など雨や直射日光の当たる場所、異常に温度が高くなる場所、湯気や湿気の多い場所、寒暖の差が激しい場所、腐食性ガスや可燃性ガスの影響を受ける場所、ペットや小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。車両の運転や機械操作中に使用しないでください。ご使用前に刃の変形や破損がないか確認してください。髭のカットのみに使用してください。異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた場合、電源をOFFにして、ただちに使用を中止してください。運転中は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】充電式丸形シェーバー ブラック HDL-0951
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする