用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。付属品セットフード(ブロータイプ)仕様【ラク抜きプラグ】○オプションフィルター(GMT00028-02)、フィルターカバー(GMT00025-02)、フード(ZMT00002-02)材質本体:PC/ABS色ホワイトアッシュ質量(g)425(本体のみ)/450(セットフード付き)消費電力(W)1200スイッチ風量切替スイッチ DRY/SET/OFF、クールショットスイッチ ON/OFF電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194(本体のみ)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY-HOT時)イオンプロテクトイオン保証期間2年使用地区【海外使用】×折り畳み可否×