カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
ネームランド 熱収縮チューブ 9mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
47957396
品番
XR-9HSWE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
(テープ)白
長さ(m)
2.2
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
9
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
2.2
文字色
黒
チューブ径(Φmm)
5(2.5〜5.0)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057