Qlight
Qlightの 報知器
Qlightの 回転灯
Qlightの 標準回転灯
S60R-12 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47957448
品番
S60R-12-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径60mmの小型警告灯/表示灯
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃〜+50℃
保護等級:IP44
回転数:120〜140RPM
技術認証:CE
材質
AS/ABS
寸法(mm)
60
色
青
電圧(V)
DC12
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯
配線方式
R/BK2本線(電源制御)