Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
PCB mount SSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
制御電圧(V)
15
注文コード
47959118
品番
SPFE240D25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
制御電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC12〜280
寸法(mm)
40.64×22.86×34.29
取付方式
基板実装
負荷電圧(V)
280
最大負荷電流(A)
25
スイッチング方式
瞬時
制御電圧(V)
15
最小負荷電流(A)
0.06
出力装置
SCR