Sensata / Crydom
Sensata / Crydomの 制御機器・PLC・リレー
Sensata / Crydomの リレー
Sensata / Crydomの リレーその他関連用品
PCB mount SSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御電圧(V)
15
注文コード
47959179
品番
SPF240D25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
制御電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40.64×22.86×34.29
取付方式
基板実装
負荷電圧(V)
280
最大負荷電流(A)
25
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御電圧(V)
15
最小負荷電流(A)
0.06
出力装置
SCR