Qlight
Qlightの 報知器
Qlightの 回転灯
Qlightの 標準回転灯
S100U-110 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
47961386
品番
S100U-110-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
100
色
黄
電圧(V)
AC110
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
W/BK2本線(電源制御)