フエニックス・コンタクト
PCデータ収集機器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-40~75
併用可能製品
Ethernet
タイプ
【バスタイプ】Ethernet
注文コード
47961613
品番
2703012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・併用可能製品・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【バスタイプ】Ethernet
出力方式
IDC
入力方式
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75
併用可能製品
Ethernet
出力数
1
入力数
1