S100UA-24 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47961675 品番 S100UA-24-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

保護等級 : IP44

材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする