Peak switching relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47962444 品番PSD2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様UL/cUL.Deratingwilllimitthemaximumloadcurrentattemperaturesabove25.Heatsinknotincluded.Forloadcurrentde-ratingandheatsinkdetailsseemanufacturersdatasheet.SeriesPSPeakSwitchingRelay.ACswitchingto280VacACloadswitchingto50APeakvoltageswitchingPanelmountDimensionsH22.9xW45.7xD47.5 寸法(mm)45.7×58.4×23 高さ(mm)23 取付方式パネルマウント 負荷電圧(V)280 最大負荷電流(A)50 スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)40 制御電圧(V)32 出力装置SCR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする