ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用 S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利 ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m 回転数:120〜140RPM 材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS 使用周囲温度:-20℃〜+50℃ 保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる