デッサンメイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47965148 品番PSL124
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

差して回すだけで削れる安心設計
削りすぎないムダ削り防止機構
芯先調整機構(約0.9〜1.6mm/7段階)
新品鉛筆が約8秒で削れる

用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り 適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H〜6B)、丸色鉛筆 質量(g)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140 機能ムダ削り防止機構、自動送り機構 ダストボックス容量(L)0.215 調整機能芯先:7段階 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
デッサンで使用
製造業

大学受験の娘に買いました。
カッターの使い方が下手なので苦労していた鉛筆けずりが
とても楽になりました。

対象商品:
47965148
2024-07-31
用途:
デッサン用の鉛筆削り

デザインがシンプルで、スリムなサイズ感が気に入っています。芯材と木部の削るバランスが良く、折れにくく、長く描くことができます。芯の先端をもっと尖るように調整できればさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする