S150UL-12 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47966864 品番 S150UL-12-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m
点滅数:60〜80/min
材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
使用周囲温度:-30℃〜+50℃
保護等級:IP44
点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵

材質AS/ABS 寸法(mm)150 電圧(V)DC12 発光色 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする