MHMK36 強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 ラクテム 47967625 MHMK36 強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 ラクテム 47967625 MHMK36 強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 ラクテム 47967625 MHMK36 強力マグネット カラビナフック型 ゴム付 ラクテム 47967625

強力マグネット カラビナフック型 ゴム付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47967625 品番 MHMK36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。

用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 厚さ(mm)8 寸法L(mm)50 寸法d(mm)15 耐荷重(kg)35 吸着力(N)343 寸法S(mm)7 外径(Φmm)36 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法D1(mm)5 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
注意
※吸着力は参考値です。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴムを使用する際、磁力が低下しますのでご注意ください。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47967625
2024-07-02
用途:
ロープ止め
運輸・通信業

思った以上に磁石が強力でびっくりしました。
買って良かったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする