水性ペイントマーカー カラーレ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47967659 品番 -
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

においが少なく、耐水性・耐光性に優れ、屋外にも使用できる高品質な水性ペイントマーカー。
日光や雨に強い水性マーカー。
重ね描きもキレイに書けます。
にじまず、裏うつりもほとんどありません。
臭いが少なく、書きやすい水性タイプ。
大きく文字が書ける、幅4mmサイズのペン先。

用途木部・鉄部・プラスチック・ガラス・ガーデンアクセサリーなどのホビー・クラフトの文字書きや絵描きに。屋外でのマーキング、タッチアップにも。 ブルー タイプシングル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×140 線幅(mm)4 インク色ブルー ペン先長さ(mm)4 ペン先 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする