用途日常使いやアウトドアに
付属品専用バッテリー(PH-WJB)×1、充電器(PH-WJA)×1、USB Type-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
種別ジャケット
材質表地・裏地:ポリエステル
質量(kg)1.1(※服地のみの質量)
サイズS
機能発熱、ウォッシャブル
バッテリーLi-ion バッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V 対応)
表示LED強/赤、中/白、弱/青
温度持続時間(強)約2.5H〜(弱)約6H※ヒーター同時使用の目安
温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
充電時間(時間)約6 (目安)
バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V 52.27Wh/定格容量8700mAh 5V)