ワイルドヒートジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47967826 品番 PH-WJ01-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。
ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。

用途日常使いやアウトドアに 付属品専用バッテリー(PH-WJB)×1、充電器(PH-WJA)×1、USBType-Cケーブル×1、収納ポーチ×1 種別ジャケット 材質表地・裏地:ポリエステル 質量(kg)1.3(※服地のみの質量) サイズ3L 機能発熱、ウォッシャブル バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応) 表示LED強/赤、中/白、弱/青 温度持続時間(強)約2.5〜(弱)約6※ヒーター同時使用の目安 温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え) 充電時間(時間)約6(目安) バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)

商品説明動画

プロモート ワイルドヒートジャケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする