PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ワーキングウェア
PROMOTE(プロモート)の ヒートジャケット・ベスト
ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
47967835
品番
PH-WJB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
ワイルドヒートジャケット専用バッテリー
付属品
Type-Cケーブル×1
質量(g)
300
バッテリー
Li-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)
充電時間(時間)
約6 (目安)
バッテリー容量(mAh)
約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)