レインドロップ トルネードヴォルテックス

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(180mL) 注文コード 47967939 品番 535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。
スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。
ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。
中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。

成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類 タイプトライアルサイズ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL 対応ボディー色全色対応 特性撥水、耐久、艶出し 危険物の性状水溶性
注意
※使用後は噴射口についた液剤を拭き取り、直射日光の当たる所や40℃以上になる所、凍結する所、車内、サビの発生しやすい水・湿気の多い所を避け、正立させて保管する。
※廃棄の際は中身を使い切り、火気のない戸外で完全にガスがなくなるまで噴射した後、自治体の指導に従って捨てる。

商品説明動画

大人気のレインドロップが新しくなって登場!ソフト99『レインドロップ TORNADO VORTEX』【SOFT99 TV】
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
自家用車のメンテナンス
農・林・水産業

可もなく不可もなくでいたって普通のワックスでした。トルネード噴射というので期待していましたが、細いゴムホースからクルクル回転して噴射されるだけ。値段の割に量も少なく、リピートはない。

1人が参考にしています
対象商品:
47967930
2025-10-17
用途:
車拭き上げ時

取り扱い簡単で 最高の艶と水弾き 洗車拭き上げ時の最強の味方です。

2025-08-19
用途:
簡単
その他業種

水をかけてコーティングするだけで、艶やかな光沢と撥水性が現れる。手間がかからず、扱いやすいのがいい。

2025-08-03
用途:
車の洗車
有限会社小布施鉄工所 様

液体の性能自体はいいと思うけど大きい車には量が少ない。それとクルクル回る必要は無いし、ガス圧が下がると回らないので普通のスプレーでいい。

対象商品:
47967939
2025-04-24
用途:
洗車後
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に作業ができて撥水効果が抜群です。
次もまた買う予定です。

対象商品:
47967930
2024-04-17
用途:
クルマの洗車
運輸・通信業

コーティング施工車にも対応できるとのことで購入しました。
水を拭き取らずに使用できるのがいいです。
後は耐久性が謳い文句どおりであればいいですが

1人が参考にしています
対象商品:
47967948
2023-12-13
用途:
クルマやバイクのワックスがけが容易

前製品のレインドロップと同様の使い方と同じく簡単に塗布できます。この製品の特長である艶も前製品と比べると格段にUPしており固形ワックスに近い艶になります。早速降雨がありましたが、撥水は前製品同様で水玉が綺麗です。ちょっとお高く、1本で乗用車2〜3台分ですが、塗布が楽ちんなので費用対効果を考えるとコスパ良いです。大容量が出たので1本で回数が増えるとは思いますが、まだ使い切っていないのと、耐久性はこれから評価ですが、前製品と同様2か月ほど持ってくれれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする