プラスチックリペア セミリジッド ミニ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1ケース(47.3mL×6本) 注文コード47968009 品番34240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2液混合型ウレタン系接着剤です。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。
硬化後の柔軟性に優れます。
塗布時のタレが少なく、垂直部分への塗布も容易です。
・可使時間 50秒以内(25℃)
・研磨可能時間 15分以上(25℃)
・完全硬化時間 60分以上(25℃)

用途バンバー、樹脂フェンダーなどの補修作業時の補強用に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。 付属品ミキシングノズル1本入り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量47.3L 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化立ち上がり時間が非常に早い製品です。一旦吐出作業を中断した場合、50秒(可使時間)以上経過すると、ミキシングノズル内で硬化が進み吐出が困難になります。この場合には新しいミキシングノズルに交換して使用してください。無理に作業するとガンのプランジャーが損なわれることがあります。
※開封後はミキシングノズルを装着した状態で冷暗所に保管し、再使用時には新しいミキシングノズルに交換してください。尚、この際2液がキチンと吐出されることを確認してください。
※PP(ポリプロピレン)等のオレフィン系樹脂に対しては、3M™ スプレーPPプライマー 5907を用いて事前にプライマー処理を行ってください。
※低温でガンの引き金(トリガー)を強く引いた場合、容器が破損し、液が流出する危険性がありますのでご注意ください。
※5℃程度の低温で保存された場合は、1時間程度室温(事務所内等)に保管後ご使用ください。※ヒーター、ストーブで直接温めることは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする