TRUNCAR(トランカー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47968279 品番8464
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

一切の妥協を許さず創り上げた、「車に防災」の到達点。あらゆる事態を想定した最強のラインアップ。
スチールケースはスチールの一枚板をプレス深絞り加工という技術で継ぎ目のないプレス一体型成型しています。
本体とフタを繋ぐ部分にも蝶番を使用しておらず、フタから伸びたツメで本体と接合されているので非常に頑丈な造りのケースです。

セット内容専用スチールケース、使い捨てトイレ(大小便兼用・ポンチョ付き)、使い捨てトイレ(小便用)×2、3WAYポンチョ、反射材付きグローブ、緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、常備用カイロ(長期保存タイプ)×2、3M社製防塵マスク×2、ウェットティッシュ、タオル&グローブ、防災ペン&伝言カード、非常信号灯(単4電池付き)、ライフハンマープラス(緊急用脱出ツール)、ルミカ2WAYランタン(単3電池付き)、救急絆創膏、セーフティベスト 寸法(mm)220×380×90 質量(kg)3.1 マットグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする