曜日別特売
#05055 手打 根カキ3本爪 浅野木工所 47968289

手打 根カキ3本爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47968289品番#05055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

盆栽の植え替えに。職人手づくりの逸品。
鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。
太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。
盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です。
根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。
適合する草の種類:柔らかい草。

用途根カキ・間引き。材質鉄、柄/ポプラ質量(g)156頭部寸法(mm)75柄長さ(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする