8425 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 47968516

※着用例

8425 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 47968516
8425 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 47968516
8425 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 47968516
8425 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 47968516
8425 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 47968516

3WAYポンチョ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3個)注文コード47968516品番8425
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

両手が自由に使える3WAYタイプの高品質ポンチョ。
災害時や野外での防寒対策。撥水・軽量素材のレインウェア。災害時や野外でのトイレの目隠し。
前後30cmの反射テープ付きで夜間も安心。
緊急時の目印になるレスキューカラーのオレンジ色。
耐温度域-28℃~80℃の丈夫な素材を使用。
チャック式パッケージで繰り返し使えます。
ゆったりサイズでトイレや着替えの際の目隠しに。
しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ。

仕様反射テープ付、静音タイプ、繰り返し使える質量(g)100幅(cm)約130丈(cm)約105袖口幅(cm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする