浅野木工所
浅野木工所の 土農具
浅野木工所の 鍬
浅野木工所の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
地鎮祭用 鍬白木
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47968596
品番
#28057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
建物の工事を始める前に行う「地鎮祭」用の鍬(木製)です。
こちらは鍬のみになります 。
用途
地鎮祭用。
全長(mm)
1000
質量(g)
1080
頭部寸法(mm)
305×140
柄長さ(mm)
25