ふんわりデリトーネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24缶) 種類オレンジ 注文コード47968857 品番8448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊な製法で、パンのやわらかさとおいしさをそのままに、長期保存を可能にした安心・安全なおいしい防災備蓄パンです。
「焼きたてのようにおいしく、長持ちするパン」をつくるため、試行錯誤を重ねて生まれました。

種類オレンジ 保存期間(年)3 仕様特定原材料7品目:卵、乳、小麦 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)74×113
注意
※なるべく製造年月日の新しいものをお送りするように努力しておりますが、流通の関係で、製造からある程度の日数が過ぎております。5年保存の商品の場合は、賞味期限まで残り4年以上の商品をお送りしております。何卒ご了承くださいませ。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47968857 8448 44627846 8052 ふんわりデリトーネ ファシル(FACIL) ふんわりデリトーネ ファシル(FACIL) 1箱(24缶) 13,980 税込15,098 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする