1-00264-001 HOTαあったかくつろぎベスト ニーズ 47968867

1-00264-001 HOTαあったかくつろぎベスト ニーズ 47968867
1-00264-001 HOTαあったかくつろぎベスト ニーズ 47968867
1-00264-001 HOTαあったかくつろぎベスト ニーズ 47968867
1-00264-001 HOTαあったかくつろぎベスト ニーズ 47968867
1-00264-001 HOTαあったかくつろぎベスト ニーズ 47968867
1-00264-001 HOTαあったかくつろぎベスト ニーズ 47968867

HOTαあったかくつろぎベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード47968867品番1-00264-001
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

ふわふわのフランネル生地に吸湿発熱加工をプラスしたあったかベストです。お尻まですっぽり包み込む長めの着丈、軽量なベストスタイルなので重ね着をしても着ぶくれしにくくスッキリ。【吸湿発熱加工とは、水分(汗)を吸着させて発熱・保温するので温かいエコな技術です】

仕様洗濯可種別ベストサイズM~L混率(%)ポリエステル100身長(cm)154~162機能吸湿発熱、軽量、保温バスト(cm)79~94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする