防災ずきん オレンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード47968979 品番8011
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ずきん本体の側地は通常の難燃生地よりも厚手にし、難燃の中綿については、
繰り返し洗濯をしても中綿が片寄らないように特殊な製法でキルティングが施されています。
周囲の音を聞くための耳穴が開いています。(安心のYKK製)
あご部分は側地と同じ難燃性繊維を使用したシャーリングゴム+マジックテープ。
マスクを入れられるポケット式名札。

材質側地:難燃ポリエステル100%、詰物1:ポリプロピレン100%、詰物2:難燃ポリエステル60%・ポリエステル40% 寸法(mm)460×270×60 オレンジ 質量(g)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする