8071 小学生防災ずきん ファシル(FACIL) 47970643 8071 小学生防災ずきん ファシル(FACIL) 47970643 8071 小学生防災ずきん ファシル(FACIL) 47970643 8071 小学生防災ずきん ファシル(FACIL) 47970643

小学生防災ずきん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47970643 品番 8071
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ひとつひとつ職人による手作りの自信作。肩までしっかり守る。
表裏丈夫なキルティング仕上げで、何回洗濯しても中綿が片寄りません。
周囲の音を聞くための耳穴が空いています(安心のYKK製)。
アゴ部分は側地と同じ難燃性繊維を使用したシャーリング(取り外し不可)。
マスクを入れられるポケット式名札。

材質側地:難燃ポリエステル100%、詰物1:ポリプロピレン100%、詰物2:難燃ポリエステル60%、ポリエステル40% 寸法(mm)420×260×60 ブルー 質量(g)400 保証期間6年無償修理保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする