LEM
LEMの 検出・センサ
LEMの センサ
LEMの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
CAS 15-NP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47976748
品番
CAS 15-NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
9
温度(℃)
一次導体温度:110
出力電圧(V)
0〜5
電源電圧(V)
7DC(二次)
電流範囲(A)
-51〜51
定格一次電流(A)
20(最大)
保管温度範囲(℃)
-55〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25
公称放電電流(A)
15
適合電圧(kV)
静電放電:4