曜日別特売

A6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)-動作方式-接点構成-注文コード47976865品番AL6M-M24WA
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様-適合-材質-材質(本体)-品名-保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)-定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)-耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする