LEM
LEMの 検出・センサ
LEMの センサ
LEMの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
HAS 100-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47977012
品番
HAS 100-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
質量(g)
60
出力電圧(V)
±4
消費電流(mA)
±15
絶縁抵抗(MΩ)
500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)
-300〜300
保管温度範囲(℃)
-20〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜80
供給電圧(V)
±15(±5%)
公称放電電流(A)
100