画像準備中

Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード47977100 品番AS6-SK-132PN02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様- 適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用) 材質- 材質(本体)黄銅 品名板鍵 保護構造- 接点構成- 端子形状- 寸法t(mm)1.8 定格絶縁電圧(V)- 動作方式- ケース色- 材質(ケース)- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 消費電力(VA)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 材質(端子)/処理- 操作部形状- 表面処理(本体)ニッケルメッキ 耐電圧(V/min)- 照光色- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする