HXS 50-NP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47977195 品番HXS 50-NP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
質量(g)10 出力電圧(V)±0.625 消費電流(mA)19 電流範囲(A)±150 保管温度範囲(℃)-40〜105 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜105 供給電圧(V)5(±5%) 公称放電電流(A)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする