LEM
LEMの 検出・センサ
LEMの センサ
LEMの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
LA 205-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47977274
品番
LA 205-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(g)
110
消費電流(mA)
20
電流範囲(A)
0〜±300
保管温度範囲(℃)
-40〜90
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜85
供給電圧(V)
±12〜15(±5%)
公称放電電流(A)
200