LEM
LEMの 検出・センサ
LEMの センサ
LEMの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
LF 1005-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47977362
品番
LF 1005-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(Hz)
DC〜150k
精度
0.4%
定格電流(A)
1000
電源電圧(V)
DC12〜15
応答時間
1μs
動作温度(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応