Peppers ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじ径M20 注文コード47978964 品番E1WFK2/16/M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品ロックナット 仕様黄銅グランドx2、銅アースタグ、黄銅ロックナット、IP66エントリねじ部シール、PCPシュラウド.PeppersIP66難燃性メトリックケーブルグランド.SWA電気ケーブルとともに使用するように設計されたPeppers製のIP66ATEX認定の各種防炎ケーブルグランド。Eタイプのダブル圧縮グランドは、FlameproofExd、IncreasedSafetyEXe、及びRestrictedBreathingExnRの認証を受けており、ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に適しています。Eタイプグランドは、ガスグループIIA、IIB、IICエリアにも適しています。これらの堅牢なケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製でネオプレン製シールを採用しており、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現します。これにより、常に安全な終端が維持されます。2本のケーブルグランド、銅製アースタグ、黄銅ロックナット、PCPシュラウドを標準装備。.特長と利点.ATEX認定Exd、Exe、ExnR認定ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に最適ガスグループIIA、IIB、IICSWA(スチールワイヤ外装)ケーブルで使用侵入保護IP66業界標準のM20及びM25メートルねじ.用途.ATEX認定ケーブルグランドは、爆発性ガスが存在している爆発の危険が高い場所での使用を目的としています。最も一般的な環境の例は次のとおりです。.石油ガス工場飲食料品製造工場耐候性警告灯及びビーコン照明電気エンクロージャドアエントリシステム.環境.PepperEタイプケーブルグランドはIP66で保護されており、防塵仕様であらゆる方向からの強力なジェット水流から保護されています。過酷な環境、屋外用途、高度なシーリングと保護が必要な場所に最適です。.RS品番;369034369034サイズ16/20M20ケーブルグランド、クランプ範囲8.4〜13.5mmRS品番;369040369040サイズ20SM20ケーブルグランド、クランプ範囲11.5〜16mmRS品番;369056369056サイズ20M20ケーブルグランド、クランプ範囲15.5〜21.1mmRS品番;369062369062サイズ25M25ケーブルグランド、クランプ範囲20.3〜27.4mm 材質真鍮 ねじ径M20 保護等級IP66 動作温度(℃)-20〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)8.4〜13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする