Pfannenberg ファンフィルタ マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様UL、GOST.IP54ファン及びIP55ファンの切り抜き許容差は、パネル厚が2mm未満の場合は0〜1mmパネル厚が2mm〜3mm未満の場合は1〜2mmでます。EMCシールド付きファンの許容差は/0.5mmになり、この場合のパネル厚は、3mm未満になります。Pfannenberg社の最新の第4世代高通気スナップフィルタファン及びフィルタは、Pfannenberg社の第3世代ファン/フィルタと同じ開口部に適合するよう設計されています。.Pfannenberg第4世代高通気フィルタファン.本フィルタファンは、市場初のプリーツ型繊維フィルタとルーバー設計を備えており、IP55適合の高い通気を提供します。特許取得済みの独自のラメラ構造内での水及び塵のプリセパレーションにより、水や塵の大半がフィルタマットに到達しなくなるため、フィルタの寿命が長くなり、メンテナンス要件が低減されます。また、「ワンタッチ取り付け」設計により、固定具が不要になると同時に、ハードウェア不要の設置及びフィルタマットの交換が可能になり、独自の使いやすい製品になっています。新しいフィルタファン世代は、改良されたG3仕様に適合するろ過性能を備えたIP54バージョン、及びG4レベルのろ過性能を備えたIP55バージョンで構成されており、いずれもEMCバージョンがあります。本フィルタファンには、特許取得済みの新しい4コーナーロック/固定システムが採用されています。端子はケージクランプ設計で、位置を90°刻みで変更できるため、さまざまな配線方向に対応できます。この製品のユニットは完全に反転可能であり、エンクロージャへの吸気又はエンクロージャからの排気を行えます。すべての排気フィルタの背面にはサーモスタットの取り付けが可能であり、これにより、エネルギー消費が低減されます。IP55バージョンはUV安定性も備えているため、屋外用途での使用に適しており、追加の保護を行う必要はありません。切り抜きは旧世代の製品、及び主な競合他社が使用する製品に対応しています。.特長と利点.極めて高い通気(市場において最高)反転可能ワンタッチ取り付け設計長いフィルタ寿命必要な認定を取得済み25の設計特許色RAL7035(メーカー品番接頭辞「50」RAL9011/黒を除く)メーカー型番の先頭の「PFA」はスナップフィット式排気フィルタを示すメーカー型番の末尾1055及び2055はIP54を示し、末尾3055はIP55を示す 注文コード47979357 品番Filter Mat 18611600031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は幅・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、GOST.IP54ファン及びIP55ファンの切り抜き許容差は、パネル厚が2mm未満の場合は0〜1mmパネル厚が2mm〜3mm未満の場合は1〜2mmでます。EMCシールド付きファンの許容差は/0.5mmになり、この場合のパネル厚は、3mm未満になります。Pfannenberg社の最新の第4世代高通気スナップフィルタファン及びフィルタは、Pfannenberg社の第3世代ファン/フィルタと同じ開口部に適合するよう設計されています。.Pfannenberg第4世代高通気フィルタファン.本フィルタファンは、市場初のプリーツ型繊維フィルタとルーバー設計を備えており、IP55適合の高い通気を提供します。特許取得済みの独自のラメラ構造内での水及び塵のプリセパレーションにより、水や塵の大半がフィルタマットに到達しなくなるため、フィルタの寿命が長くなり、メンテナンス要件が低減されます。また、「ワンタッチ取り付け」設計により、固定具が不要になると同時に、ハードウェア不要の設置及びフィルタマットの交換が可能になり、独自の使いやすい製品になっています。新しいフィルタファン世代は、改良されたG3仕様に適合するろ過性能を備えたIP54バージョン、及びG4レベルのろ過性能を備えたIP55バージョンで構成されており、いずれもEMCバージョンがあります。本フィルタファンには、特許取得済みの新しい4コーナーロック/固定システムが採用されています。端子はケージクランプ設計で、位置を90°刻みで変更できるため、さまざまな配線方向に対応できます。この製品のユニットは完全に反転可能であり、エンクロージャへの吸気又はエンクロージャからの排気を行えます。すべての排気フィルタの背面にはサーモスタットの取り付けが可能であり、これにより、エネルギー消費が低減されます。IP55バージョンはUV安定性も備えているため、屋外用途での使用に適しており、追加の保護を行う必要はありません。切り抜きは旧世代の製品、及び主な競合他社が使用する製品に対応しています。.特長と利点.極めて高い通気(市場において最高)反転可能ワンタッチ取り付け設計長いフィルタ寿命必要な認定を取得済み25の設計特許色RAL7035(メーカー品番接頭辞「50」RAL9011/黒を除く)メーカー型番の先頭の「PFA」はスナップフィット式排気フィルタを示すメーカー型番の末尾1055及び2055はIP54を示し、末尾3055はIP55を示す 寸法(mm)170×170 材質(フィルター)合成繊維 フィルターマット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする