※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
95
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)
200
200
215
225
240
260
280
300
320
幅B(mm)
45
45
47
49
50
55
58
62
65
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47979407
品番
N319
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
45
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
6130
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3600
基本動定格荷重Cr(N)
259000
基本静定格荷重Cor(N)
289000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方