PFANNENBERG
PFANNENBERGの 冷却(制御機器)
PFANNENBERGの ブロワ
PFANNENBERGの ブロワその他関連用品
Pfannenberg ファンフィルタ マット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
幅(mm)
210
仕様
Pfannenberg第3世代交換フィルタマット.第3世代のPfannenbergフィルタファン用交換フィルタマットです。
注文コード
47979418
品番
Filter Mat 18611600078
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
幅・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Pfannenberg第3世代交換フィルタマット.第3世代のPfannenbergフィルタファン用交換フィルタマットです。
長さ(mm)
210
幅(mm)
210
寸法(mm)
210×210
フィルター
マット
RoHS指令(10物質対応)
対応