PFANNENBERG
PFANNENBERGの 冷却(制御機器)
PFANNENBERGの ブロワ
PFANNENBERGの ブロワその他関連用品
Pfannenberg ファンフィルタ マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
幅(mm)
277
仕様
Pfannenberg第3世代交換フィルタマット.第3世代のPfannenbergフィルタファン用交換フィルタマットです。
注文コード
47979506
品番
Filter Mat 18611600081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Pfannenberg第3世代交換フィルタマット.第3世代のPfannenbergフィルタファン用交換フィルタマットです。
長さ(mm)
277
幅(mm)
277
寸法(mm)
277×277
フィルター
マット
RoHS指令(10物質対応)
対応