※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
円筒ころ軸受 200形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
150
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)
270
180
190
200
215
230
250
270
幅B(mm)
45
34
36
38
40
42
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47979617
品番
NF230
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
270
幅B(mm)
45
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2800
基本動定格荷重Cr(N)
375000
基本静定格荷重Cor(N)
490000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方